DEVI - DEI140F0653 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 35m - 140F0653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 400 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229576
Codice prodotto
DEI140F0653
Cod. produttore
140F0653
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
400 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7.5 mm
Lunghezza:
35 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro