DEVI - DEI140F0647 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 85m - 140F0647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229514
Codice prodotto
DEI140F0647
Cod. produttore
140F0647
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7 mm
Lunghezza:
85 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro