pagina iniziale

DEVI - DEI140F0644 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 63m - 140F0644

copiacopia
DEVI - DEI140F0644 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 63m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Potenza termica - 30 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229484

Codice prodotto

DEI140F0644

Cod. produttore

140F0644

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

60 °C

Potenza termica:

30 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7.5 mm

Lunghezza:

63 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro