pagina iniziale

DEVI - DEI140F0633 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 14.8m - 140F0633

copiacopia
DEVI - DEI140F0633 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 14.8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 14.8 m²

  • Potenza allacciata - 4120...4120 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229378

Codice prodotto

DEI140F0633

Cod. produttore

140F0633

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

14.8 m²

Potenza allacciata:

4120...4120 W

Larghezza:

1000 mm

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

14800 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7.5 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no