pagina iniziale

DEVI - DEI140F0613 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 21.15mA2 - 140F0613

copiacopia
DEVI - DEI140F0613 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 21.15mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 21.15 m²

  • Potenza allacciata - 6570...6570 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229170

Codice prodotto

DEI140F0613

Cod. produttore

140F0613

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

21.15 m²

Potenza allacciata:

6570...6570 W

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no