pagina iniziale

DEVI - DEI140F0454 DEVImat 150T (DTIF) 50x1400cm 7mA2 1050W - 140F0454

copiacopia
DEVI - DEI140F0454 DEVImat 150T (DTIF) 50x1400cm 7mA2 1050W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 7 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466203453

Codice prodotto

DEI140F0454

Cod. produttore

140F0454

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

7 m²

Potenza allacciata:

1050...1050 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

14000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

3.2 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no