pagina iniziale

DEVI - DEI140F0428 DEVImat 100T (DTIF) 1200W 230V 0.5x24m 1 - 140F0428

copiacopia
DEVI - DEI140F0428 DEVImat 100T (DTIF) 1200W 230V 0.5x24m 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 0...230 V

  • Potenza - 100 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466203194

Codice prodotto

DEI140F0428

Cod. produttore

140F0428

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

0...230 V

Potenza:

100 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

12 m²

Potenza allacciata:

1200...1200 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

24000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

44 Ohm

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no