DESIGN LUCE - DLU98HO203221 LED HO 19,2W 24V WW 240 L IP20 1CM - 98HO203221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240
Potenza della lampada per metro - 19.2 W
Flusso luminoso al metro - 2100 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768126938
Codice prodotto
DLU98HO203221
Cod. produttore
98HO203221
Produttore
DLU
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
240
Potenza della lampada per metro:
19.2 W
Flusso luminoso al metro:
2100 lm
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
2 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
25 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no