pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98HO203065 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 5M - 98HO203065

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98HO203065 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075016210

Codice prodotto

DLU98HO203065

Cod. produttore

98HO203065

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2200 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

20 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

280

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Con set di collegamento:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.20W. 24V. 280LED/M. 5000mm.3000K.