pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98HO203061 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 1CM - 98HO203061

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98HO203061 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077999771

Codice prodotto

DLU98HO203061

Cod. produttore

98HO203061

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2200 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

20 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

280

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

33 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

1 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia LED. 20W. 3000K. 280 LED. 2200 lm. 24V