pagina iniziale
in esaurimento

DESIGN LUCE - DLU9824103065 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP65 5M - 9824103065

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9824103065 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP65 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Striscia

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Numero di lampade per metro - 120

  • Potenza della lampada al metro - 9.6 W

  • Flusso luminoso al metro - 770 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079832274

Codice prodotto

DLU9824103065

Cod. produttore

9824103065

Produttore

DLU

Modello:

Striscia

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di lampade per metro:

120

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Flusso luminoso al metro:

770 lm

Tensione della lampada:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3200 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

8 mm

Altezza / Profondità:

2 mm

Lunghezza:

5000 mm

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con terminale:

no

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP65 OUTDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m). 120 Led/m 9.6W/m 770lm/m 3000-3200K DIMENSIONE E TAGLIO: 50mm.