DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65 - 982406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Adatto ad uso esterno:
no
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Alimentatori IP67. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. DC Voltage range 176-264v. Efficienty 93%. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 250 X 80 X 40. Potenza: 240W.