DESIGN LUCE - DLU98100D ALIMENT 100W DALI SWITCH 24V IP20 - 98100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 295 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073576310
Codice prodotto
DLU98100D
Cod. produttore
98100D
Produttore
DLU
Adatto ad uso esterno:
no
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
295 mm
Larghezza:
43 mm
Altezza:
30 mm
Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 295 x 43 x 30. Potenza: 100W.