DESIGN LUCE - DLU9805154220 LED 14,4W 24V 4K 180 LED IP20 5M - 9805154220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1210 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4200 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449079832083
Codice prodotto
DLU9805154220
Cod. produttore
9805154220
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
1210 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4200 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
180
Lunghezza delle singole sezioni:
14.4 mm
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
2 mm
Con elemento terminale:
no
Lunghezza totale:
5 m