DESIGN LUCE - DLU2281060200 ZER035T 3K LED SMD 60W 2M - 2281060200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076206214
Codice prodotto
DLU2281060200
Cod. produttore
2281060200
Produttore
DLU
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
60...60 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6300...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
35 mm
Altezza/profondità:
35 mm
Lunghezza:
2000 mm