pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2081050001 K40 60W/M CRI>90 3K 1CM MOKA - 2081050001

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2081050001 K40 60W/M CRI>90 3K 1CM MOKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 30...30 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077917867

Codice prodotto

DLU2081050001

Cod. produttore

2081050001

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Marrone

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3150...0 lm

Larghezza:

40 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Adatto per montaggio a parete:

La nuova famiglia K è il risultato di lavoro duro, dedizione, talento, entusiasmo e passione che ogni persona nella nostra azienda ha messo in questo straordinario progetto, permettendoci di presentare a tutta la nostra clientela nazionale ed internazionale profili in alluminio evoluti. 30W. 3150 lm. 3000K.