pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2080N40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CN - 2080N40003

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2080N40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077908698

Codice prodotto

DLU2080N40003

Cod. produttore

2080N40003

Produttore

DLU

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

2000 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

40 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

33 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8800...0 lm

Adatto per potenza lampada:

80...80 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

La costante ricerca di forme e soluzioni tecniche innovative, ci ha portato a sviluppare la nuova sospensione SFERETTA. La sua sezione rotonda le conferisce un carattere estremamente accattivante e moderno. 80W. 8800 lm. 3000K. Colore Nero