pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2080D40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CBO - 2080D40003

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2080D40003 RIALTO SOS. 80W NERO L2M CBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077807496

Codice prodotto

DLU2080D40003

Cod. produttore

2080D40003

Produttore

DLU

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8800...0 lm

Adatto per potenza lampada:

80...80 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

40 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

2000 mm

La costante ricerca di forme e soluzioni tecniche innovative, ci ha portato a sviluppare la nuova sospensione SFERETTA. La sua sezione rotonda le conferisce un carattere estremamente accattivante e moderno. 80W. 8800 lm. 3000K. Colore Rosso