pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1281103200 MF02 KIT BIANCO+COVER+TESTATE+STAFFE 2M - 1281103200

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1281103200 MF02 KIT BIANCO+COVER+TESTATE+STAFFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076595837

Codice prodotto

DLU1281103200

Cod. produttore

1281103200

Produttore

DLU

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

MF02 Kit profilo 2000 mm. staffa di montaggio. Colore bianco