DESIGN LUCE - DLU1263040654 ISPOT 30W, 4K, NERO OPACO - 1263040654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078234154
Codice prodotto
DLU1263040654
Cod. produttore
1263040654
Produttore
DLU
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
40 mm
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Lunghezza:
310 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no