pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU11660T3003 TITANIA 60W 3K BIANCO C TRASPARENTE - 11660T3003

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU11660T3003 TITANIA 60W 3K BIANCO C TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070647723

Codice prodotto

DLU11660T3003

Cod. produttore

11660T3003

Produttore

DLU

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

3000 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

35 mm

Riflettore:

Bianco

Altezza/profondità:

35 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6300...0 lm

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Un apparecchio semplice, minimale e elegante da sospendere nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. 60W. 6300 lm. 3000K. Colore transparente