DESIGN LUCE - DLU1140100200 COVER OPALE 2M - 1140100200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072987612
Codice prodotto
DLU1140100200
Cod. produttore
1140100200
Produttore
DLU
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Lunghezza:
2000 mm
Cover policarbonato opale per U03. 2m.


