DESIGN LUCE - DLU1130504001 INFINITO STAF FISS A PARETE 1CM NERO - 1130504001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Colore - Nero
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 16.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070834222
Codice prodotto
DLU1130504001
Cod. produttore
1130504001
Produttore
DLU
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Colore:
Nero
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
16.1 mm
Staffa fissaggio a parete INFINITO. colore: nero. L: 1cm.


