DESIGN LUCE - DLU1118104200 ZER065 60W 3K NERO/OPA 2M - 1118104200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075675462
Codice prodotto
DLU1118104200
Cod. produttore
1118104200
Produttore
DLU
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6300...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
65 mm
Altezza/profondità:
35 mm
Lunghezza:
2000 mm