pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1108103300 ZER035 90W 3K BIANCO /OPA 3M - 1108103300

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1108103300 ZER035 90W 3K BIANCO /OPA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075424947

Codice prodotto

DLU1108103300

Cod. produttore

1108103300

Produttore

DLU

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9450...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

35 mm

Altezza/profondità:

35 mm

Lunghezza:

3000 mm

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della temperatura colore, scelta in baseal progetto scenografico che vogliamo ottenere. ZER035 offre una gamma di finiture e di accessori, i tagli lineari e a 45 o su MISURA, rendono realizzabile qualsiasi progetto sia esso da incasso a parete, plafone o sospensione.90W. 3000K. 9450lm