pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1108100041 ZER035P 30W/M 3K GRI VESUVIO/PRIS 1CM - 1108100041

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1108100041 ZER035P 30W/M 3K GRI VESUVIO/PRIS 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 30...30 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079482400

Codice prodotto

DLU1108100041

Cod. produttore

1108100041

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

1000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3150...0 lm

Larghezza:

35 mm

Altezza/profondità:

35 mm

Adatto per montaggio a parete:

ZER035, sistema, 30W. 3150 lm. 3000K. Colore grigio