pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1100101001 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 1CM - 1100101001

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1100101001 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 10 mm

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070834253

Codice prodotto

DLU1100101001

Cod. produttore

1100101001

Produttore

DLU

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

10 mm

Trama perforata:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Cover ZER035/65/66 TAGLIO 45°. Finitura: satinato. L: 1cm.