DESIGN LUCE - DLU10855VN103 APOTEMA 29W 3K NE C TRA ON/OFF - 10855VN103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075276348
Codice prodotto
DLU10855VN103
Cod. produttore
10855VN103
Produttore
DLU
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1200 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
300 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3860...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)