pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU10403060 BOX ALIMENT STD 60W 260X60X25 BI - 10403060

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU10403060 BOX ALIMENT STD 60W 260X60X25 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola da incasso

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 260 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077533227

Codice prodotto

DLU10403060

Cod. produttore

10403060

Produttore

DLU

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Scatola da incasso

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

25 mm

Box alimentazione 60W. 260x60x25 mm