pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1040304200 STRUCTURAE PROFILO 2M NERO - 1040304200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071945880

Codice prodotto

DLU1040304200

Cod. produttore

1040304200

Produttore

DLU

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

2000 mm

Altezza/profondità:

33.4 mm

Lunghezza:

26 mm

La selezione di ottiche e schermi disponibili è stata studiata per offrire un’articolata serie di soluzioni, ognuna adatta a realizzare scenografie luminose negli ambienti, senza trascurare il confort visivo e garantendo la valorizzazione degli spazi. STRUCTURAE, grazie all’ampia gamma di accessori, permette di realizzare infinite combinazioni e di adattarsi ad ogni esigenza, rispettando il design di tutti i contesti. Profilo structurae. Può contenere massimo 2 cover/lenti ( opzionali ) in allminio. Colore nero. 26x33,4x2000mm.