DESIGN LUCE - DLU1040302200 STRUCTURAE PROFILO 2M ARGENTO - 1040302200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Lunghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078451582
Codice prodotto
DLU1040302200
Cod. produttore
1040302200
Produttore
DLU
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
26 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Larghezza:
2000 mm
Altezza/profondità:
33.4 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


