DESIGN LUCE - DLU1040302001 STRUCTURAE PROFILO 1CM ARGENTO - 1040302001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per configurazione lineare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071764603
Codice prodotto
DLU1040302001
Cod. produttore
1040302001
Produttore
DLU
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Larghezza:
33.4 mm
Altezza/profondità:
26 mm
Lunghezza:
10 mm