pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6412313 TYXAL+ DFR SENSORE FUMO RADIO - 6412313

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6412313 TYXAL+ DFR SENSORE FUMO RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Interruttore di fumo -

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) -

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140003291

Codice prodotto

DDR6412313

Cod. produttore

6412313

Produttore

DDR

Principio di funzionamento:

Ottico

Interruttore di fumo:

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza/profondità:

55 mm

Diametro:

120 mm

Sensore di fumo radio: ? Avvisa gli utenti con la sua sirena integrata. ? Installazione a soffitto, al centro della stanza o a piu di 20 cm da qualsiasi ostacolo (parete, tramezzo o trave). ? Funziona secondo l'associazione scelta o in modalita autonoma:- Avvisa gli utenti attraverso un allarme acustico (sirene) e visivo (tastiera touch) - Informa le persone pre-registrate sul combinatore (fino a 16 sensori, in modalita autonoma). ? Comanda automaticamente l'apertura delle tapparelle motorizzate in casodi rilevamento di fumo (in associazione con ricevitori TYXIA 5730).