pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH972125 SPD T2 1P DC 242V CON CONTATTO DGSEDC242 - 972125

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.25 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364158610

Codice prodotto

DEH972125

Cod. produttore

972125

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.25 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1,5 TE

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione permanente DC max.:

242 V

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

220 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

35 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE DC di Tipo 2 secondo EN 61643-11, costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del dispositivo di commutazione DCD in DC efficiente e adatto in particolare per l'impiego in circuiti di corrente in DC. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in corrente continua. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.