pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961130 SPD T1 320V DB M 1 320 - 961130

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118638

Codice prodotto

DEH961130

Cod. produttore

961130

Produttore

DEH

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

320 V

Tensione nominale AC:

277 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

50 kA

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc modular, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.