pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH953204 SPD T3 1P+N 150V - 953204

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Corrente di carico nominale - 25 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione permanente AC max. - 150 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109704

Codice prodotto

DEH953204

Cod. produttore

953204

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

120 V

Corrente di carico nominale:

25 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione permanente AC max.:

150 V

Numero di poli:

2

Tensione permanente DC max.:

150 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

2 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

4 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Classe di prova tipo 3:

sì

Livello di protezione L-N:

0.64 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

0.8 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

4 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec.CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dalle sovratensioni transitorie dell’alimentazione di rete per apparecchi dell’elettronica industriale nei quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone nell'interfaccia 1 - 2 e maggiore.