DEHN ITALIA SPA - DEH953014 SPD T3 MODULO RICAMBIO DR MOD 150 - 953014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120 V
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 150 V
Corrente di carico nominale - 25 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 2 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109667
Codice prodotto
DEH953014
Cod. produttore
953014
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
150 V
Corrente di carico nominale:
25 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
2 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Livello di protezione L-N:
0.64 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.8 kV
Numero di poli:
1
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 3:
sì
Con filtro anti-interferenze:
no