DEHN ITALIA SPA - DEH952949 ZOCCOLO UNIPOLARE DG PCB PV I 750 FM - 952949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio circuito stampato
Numero di poli - 1
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Applicazione - Tecnica energetica
Con contatto telecomunicazioni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364323926
Codice prodotto
DEH952949
Cod. produttore
952949
Produttore
DEH
Tipo di montaggio:
Montaggio circuito stampato
Numero di poli:
1
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Applicazione:
Tecnica energetica
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no


