pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952940 SPD T2 1P 1000V DG SE H 1000 VA FM - 952940

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364308329

Codice prodotto

DEH952940

Cod. produttore

952940

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

690 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

1000 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

1,5 TE

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE H costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata capacità di scarica tramite efficienti varistori all'ossido di zinco. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B – 1 e superiori.