pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952520 Limitatore di sovratensione DEHNguard ME multipolare per imp. FV fino a 1500 V DC

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952520 Limitatore di sovratensione DEHNguard ME multipolare per imp. FV fino a 1500 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 6 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364149069

Codice prodotto

DEH952520

Cod. produttore

952520

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

6 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Dimensione / Misura:

4,5 TE

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1500 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard ME YPV SCI, Tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra a 3 gradini, composto di base e moduli di protezione integrati. Dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito combinato con sicuro sezionamento elettrico nel modulo di protezione. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (costruzione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).