DEHN ITALIA SPA - DEH952517 SPD T2 FV FINO A 1200V FUSE INTERNO CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 4.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127968
Codice prodotto
DEH952517
Cod. produttore
952517
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
4.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
250 V
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Tensione massima continuativa DC:
1200 V
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
250 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1200 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20