pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952330 SPD T2 3P CON CONTATTO, FUSE INTEGRATO - 952330

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364376649

Codice prodotto

DEH952330

Cod. produttore

952330

Produttore

DEH

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) con combinazione integrata di commutatore spinterometrico ACI, costituita da elemento base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell’SPD con ""Thermo-Dynamik-Control"". Per la protezione da sovratensione per impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.