pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952113 SPD T2 1P CON AUX FUSE INTEGRATO PUSHIN - 952113

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364387874

Codice prodotto

DEH952113

Cod. produttore

952113

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

385 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) con combinazione integrata di commutatore spinterometrico ACI, costituita da elemento base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell?SPD con "Thermo-Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensione per impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l?impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B ? 1 e superiori.