pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952078 SPD T2 1P 48V - 952078

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952078 SPD T2 1P 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 7.5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 0.33 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 42 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119468

Codice prodotto

DEH952078

Cod. produttore

952078

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

7.5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

0.33 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

42 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

48 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Tensione permanente DC max.:

60 V

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, DEHNguard S, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.