pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952030 SPD T2 PER N - 952030

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TT - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108530

Codice prodotto

DEH952030

Cod. produttore

952030

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

255 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione N-PE, unipolare, Tipo 2 secondo EN 61643-11, composto da un elemento base e modulo di protezione innestabile. Specialmente per l’impiego nella rete TT nel circuito “3+1” e “1+1”, tra neutro N e conduttore di protezione PE. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.