DEHN ITALIA SPA - DEH951100 SPD T1+2 MODULO RICAMBIO N DEHNVENTIL - 951100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete TT - sì
Numero di poli - 1
corrente impulsiva (10/350) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108080
Codice prodotto
DEH951100
Cod. produttore
951100
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Numero di poli:
1
corrente impulsiva (10/350):
100 kA
Tensione permanente AC max.:
264 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
100 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
2 UM
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì