DEHN ITALIA SPA - DEH951050 Modulo di protezione a spinterometro NPE Tipo 1 + Tipo 2 per DEHNventil M - 951050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108073
Codice prodotto
DEH951050
Cod. produttore
951050
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
100 kA
Energia specifica (W/R):
625 kJ/Ohm
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì