DEHN ITALIA SPA - DEH951001 SPD T1+2 MODULO RICAMBIO DEHNVENTIL - 951001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108066
Codice prodotto
DEH951001
Cod. produttore
951001
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
sì
Numero di poli:
1
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Tensione permanente AC max.:
264 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
50 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì