pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH942565 SPD T2 FV FINO A 1200V NO FUSE PUSHIN - 942565

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364495685

Codice prodotto

DEH942565

Cod. produttore

942565

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

10 mm²

Max. tensione PV:

1170 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MP YPV, tipo 2 secondo la norma EN 61643-31, costituito da basetta con moduli di protezione a innesto e doppio morsetto di collegamento Push-In adatto a cablaggio in derivazione e passante a "V". Elevata sicurezza dell?apparecchio tramite l?unita di monitoraggio con Thermo-Dynamic-Control. Per proteggere da sovratensioni gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Da utilizzare secondo la norma IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di impiantifotovoltaici).