pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH942220 SPD T2 2P CON AUX, FUSE INTEGRATO PUSHIN - 942220

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364495425

Codice prodotto

DEH942220

Cod. produttore

942220

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

10 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

40 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MP ACI, tipo 2 secondo la norma EN 61643-11 con combinazione interruttore ACI / spinterometro, costituito da basetta con moduli di protezione a innesto e doppio morsetto di collegamento Push-in adatto a cablaggio in derivazione e passante a "V". Elevata sicurezza dell?apparecchio tramite l?unita di monitoraggio con Thermo-Dynamic-Control. Per proteggere da sovratensioni gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l?impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 0B ? 1 e superiori.